FESTO

FESTO Fußbefestigung HPC-18 533667

  • ERIKS:11646950
  • Hersteller:533667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HPC
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
18 mm
Gewicht
57.63 g