FESTO

FESTO Fußbefestigung HPC-12 526388

  • ERIKS:11645096
  • Hersteller:526388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HPC
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewicht
41.25 g