FESTO

FESTO Fußbefestigung HP-80 158453

  • ERIKS:11631140
  • Hersteller:158453
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HP
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
620 g