Eriks
FESTO

FESTO Fußbefestigung HP-63 150735

  • ERIKS:11629943
  • Hersteller:150735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HP
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
305 g