FESTO

FESTO Fußbefestigung HNC-80 174373

  • ERIKS:23210978
  • Hersteller:174373
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNC
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
829 g