FESTO

FESTO Fußbefestigung HNC-50 174371

  • ERIKS:23210803
  • Hersteller:174371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNC
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
353 g