FESTO

FESTO Fußbefestigung HNC-100 174374

  • ERIKS:11634187
  • Hersteller:174374
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNC
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
1009 g