FESTO

FESTO Fußbefestigung HNA-80-R3 537260

  • ERIKS:11648102
  • Hersteller:537260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
634 g