FESTO

FESTO Fußbefestigung HNA-40 537242

  • ERIKS:11648085
  • Hersteller:537242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
157 g