FESTO

FESTO Fußbefestigung HNA-20-R3 537254

  • ERIKS:11648096
  • Hersteller:537254
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
84 g