FESTO

FESTO Fußbefestigung HNA-20 537239

  • ERIKS:11648082
  • Hersteller:537239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
84 g