FESTO

FESTO Fußbefestigung HNA-16-R3 537253

  • ERIKS:11648095
  • Hersteller:537253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
42 g