FESTO

FESTO Fußbefestigung HNA-16 537238

  • ERIKS:11648081
  • Hersteller:537238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
42 g