FESTO

FESTO Fußbefestigung HNA-12-R3 537252

  • ERIKS:11648094
  • Hersteller:537252
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewicht
39 g