FESTO

FESTO Fußbefestigung HNA-12 537237

  • ERIKS:11648080
  • Hersteller:537237
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewicht
39 g