FESTO

FESTO Fußbefestigung HNA-100-R3 537261

  • ERIKS:11648103
  • Hersteller:537261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
814 g