FESTO

FESTO Fußbefestigung HNA-100 537250

  • ERIKS:11648093
  • Hersteller:537250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HNA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
814 g