FESTO

FESTO Fußbefestigung HBN-8/10X1-A 6060

  • ERIKS:11626677
  • Hersteller:6060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HBN
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
8, 10 mm
Gewicht
27 g