FESTO

FESTO Fußbefestigung HBN-63X2 195854

  • ERIKS:11639495
  • Hersteller:195854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HBN
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
1066 g