FESTO

FESTO Fußbefestigung HBN-40X2 195852

  • ERIKS:11639493
  • Hersteller:195852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HBN
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
611 g