FESTO

FESTO Fußbefestigung HBN-32X2 195851

  • ERIKS:23209889
  • Hersteller:195851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HBN
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
353 g