FESTO

FESTO Fußbefestigung HBN-20/25X2 5128

  • ERIKS:23209897
  • Hersteller:5128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HBN
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
20, 25 mm
Gewicht
237 g