FESTO

FESTO Fußbefestigung HBN-12/16X1 5125

  • ERIKS:11626649
  • Hersteller:5125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HBN
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
12, 16 mm
Gewicht
43 g