FESTO

FESTO Fußbefestigung CRHNC-100 176942

  • ERIKS:11634671
  • Hersteller:176942
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRHNC
Ausführung
Fussmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
990 g