FESTO

FESTO Fußbefestigung CRHBN-20/25X1 161867

  • ERIKS:11631930
  • Hersteller:161867
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRHBN
Ausführung
Fussmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
94 g