FESTO

FESTO Fußbefestigung CRH-50 162953

  • ERIKS:11632458
  • Hersteller:162953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRH
Ausführung
Fussmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
916 g