FESTO

FESTO Fußbefestigung CRH-40 162952

  • ERIKS:11632457
  • Hersteller:162952
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRH
Ausführung
Fussmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
611 g