FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-80-25-P-A-KF 170960

  • ERIKS:11633549
  • Hersteller:170960
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 514.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
6506 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-80-25-P-A-GF 170885

  • ERIKS:11633491
  • Manufacturer:170885

CHF 468.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 506.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026