FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-80-160-P-A-KF 170965

  • ERIKS:11633554
  • Hersteller:170965
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 835.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 903.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
11750 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-80-160-P-A-GF 170890

  • ERIKS:11633496
  • Manufacturer:170890

CHF 683.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026