CHF 587.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DFM |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | G3/8 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 8 |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | NBR |
Material Deckel | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |
Leiter | Gleitführung |
Gewicht | 10482 g |