FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-63-200-P-A-KF 170959

  • ERIKS:11633548
  • Hersteller:170959
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 744.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 805.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/4 in
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-63-200-P-A-GF 170884

  • ERIKS:11633490
  • Manufacturer:170884

CHF 531.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 574.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026