FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-50-80-P-A-KF 170948

  • ERIKS:11633537
  • Hersteller:170948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 465.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 503.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
4614 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-50-80-P-A-GF 170873

  • ERIKS:11633480
  • Manufacturer:170873

CHF 374.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 404.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026