FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-50-80-B-PPV-A-KF

  • ERIKS:14526700
  • Hersteller:8161449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 661.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 714.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/4 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Leiter
Gleitführung