FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-50-25-P-A-KF 170946

  • ERIKS:11633535
  • Hersteller:170946
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
3212 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-50-25-P-A-GF 170871

  • ERIKS:11633478
  • Manufacturer:170871

CHF 320.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026