FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-50-200-P-A-KF 170952

  • ERIKS:11633541
  • Hersteller:170952
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 674.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
7525 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-50-200-P-A-GF 170877

  • ERIKS:11633484
  • Manufacturer:170877

CHF 491.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 531.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026