FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-50-125-P-A-KF 170950

  • ERIKS:11633539
  • Hersteller:170950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 543.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 587.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
5758 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-50-125-P-A-GF 170875

  • ERIKS:11633482
  • Manufacturer:170875

CHF 418.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026