FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-50-100-P-A-GF-F1A

  • ERIKS:14526739
  • Hersteller:8118930
Image 1
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Elastisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Anschluss
G1/4 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Leiter
Gleitführung