FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-40-25-P-A-KF 170939

  • ERIKS:11633529
  • Hersteller:170939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
2043 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-40-25-P-A-GF 170864

  • ERIKS:11633471
  • Manufacturer:170864

CHF 291.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026