FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-40-160-P-A-KF 170944

  • ERIKS:11633533
  • Hersteller:170944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 542.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 586.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 4
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
4271 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-40-160-P-A-GF 170869

  • ERIKS:11633476
  • Manufacturer:170869

CHF 411.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 444.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026