FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-32-200-P-A-KF 170938

  • ERIKS:11633528
  • Hersteller:170938
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 549.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 593.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
4249 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-32-200-P-A-GF 170863

  • ERIKS:11633470
  • Manufacturer:170863

CHF 408.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026