Eriks
FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-32-20-P-A-KF 170929

  • ERIKS:23212006
  • Hersteller:170929
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 296.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 320.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
1627 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-32-20-P-A-GF 170854

  • ERIKS:11633464
  • Manufacturer:170854

CHF 260.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026