FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-25-25-P-A-KF 170923

  • ERIKS:23211944
  • Hersteller:170923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
1221 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-25-25-P-A-GF 170848

  • ERIKS:23211090
  • Manufacturer:170848

CHF 230.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026