CHF 609.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 659.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Pneumatisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 200 mm |
Anschluss | G1/8 mm |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | NBR |
Material Deckel | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Leiter | Gleitführung |