FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-20-80-P-A-KF 170920

  • ERIKS:11633518
  • Hersteller:170920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
1310 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-20-80-P-A-GF 170845

  • ERIKS:11633459
  • Manufacturer:170845

CHF 233.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026