FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-16-10-P-A-KF 170907

  • ERIKS:23211337
  • Hersteller:170907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
426 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-16-10-P-A-GF 170832

  • ERIKS:23211998
  • Manufacturer:170832

CHF 171.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026