FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-12-20-P-A-KF 170900

  • ERIKS:11633506
  • Hersteller:170900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
357 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-12-20-P-A-GF 170825

  • ERIKS:11633444
  • Manufacturer:170825

CHF 151.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026