FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-100-80-P-A-KF 170969

  • ERIKS:11633558
  • Hersteller:170969
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 842.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 910.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
13612 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-100-80-P-A-GF 170894

  • ERIKS:11633500
  • Manufacturer:170894

CHF 703.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 760.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026