FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-100-25-P-A-KF 170967

  • ERIKS:11633556
  • Hersteller:170967
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 664.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 717.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
10520 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-100-25-P-A-GF 170892

  • ERIKS:11633498
  • Manufacturer:170892

CHF 592.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 640.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026