FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-100-160-P-A-KF 170972

  • ERIKS:11633561
  • Hersteller:170972
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'100.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'189.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
17545 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-100-160-P-A-GF 170897

  • ERIKS:11633503
  • Manufacturer:170897

CHF 863.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 933.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026