FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-100-125-P-A-KF 170971

  • ERIKS:11633560
  • Hersteller:170971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 987.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'067.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
15820 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-100-125-P-A-GF 170896

  • ERIKS:11633502
  • Manufacturer:170896

CHF 793.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 857.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026